930 21X23-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Llaves de tubo dobles poligonales, serie pesada cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:930 21X23
Rubix:798165034000
fabricante:009300040
EAN:8014230036694



Detalles de producto : 930 21X23-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Llaves de tubo dobles poligonales, serie pesada cromadas
Cualidades
Llaves de tubo dobles poligonales, serie pesada cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 280 g |
| Apertura | 21x23 |
| Longitud | 163 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,73 € Sin IVA
/ unidad
39,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
