Referencias
Beta Tools:30 3
Rubix:798162540000
fabricante:000300030
EAN:8014230020013

Documentos
Detalles de producto : 30 3-BOTADORES CONICOS 125MM
Botadores cónicos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 58 g |
| Diámetro | 3 mm |
| Longitud | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,31 € Sin IVA
/ unidad
8,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
