1878743 SK 2154 PH-06 - JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C CON CAPERUZA DE PROTECCION 6 PZAS

3-C Juego de destornilladores 6 piezas SK 2154 PH-06

Ver información técnica

Referencias

Gedore:SK 2154 PH-06
Rubix:798175544000
fabricante:1878743
EAN:4010886860113
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos6
Huellaphillips (ph)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1878743 SK 2154 PH-06 - JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C CON CAPERUZA DE PROTECCION 6 PZAS


Juego de destornilladores 3C con caperuza de golpeo 6 piezas Práctica composición del juego en caja de cartón respetuosa con el medio ambiente Para tornillos de cabeza ranurada y en cruz de asiento fijo PH Hoja hexagonal con cabezal hexagonal adicional Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de golpeo El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus

Información técnica


Atributos
Peso neto880 g
Número de elementos6
Huellaphillips (ph)
40,77 € Sin IVA
/ unidad
49,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días