ATP.J5 JUEGO 5 DESTORNILLADORES PH
Juegos de destornilladores Protwist®
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:ATP.J5
Rubix:798743636000
EAN:3662424096341
Documentos
Detalles de producto : ATP.J5 JUEGO 5 DESTORNILLADORES PH
• Tratamiento térmico en línea: + 50% de vida útil+ 100% de resistencia. • Material del mango - Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
JUEGO 5 DESTORNILLADORES PH
Cualidades
•Inline Hardening Process provides +100% Tip Life and +100% Bar Strength
Handle Material is Softer for more Comfort and still Chemical Resistant
Blade tri-coating treatment and has 4x Corrosion Resistance
Handle Channel has +10% Torque
Laser Marking gives virtually Permanent Marking
CNC tip machining gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear
Handle Material is Softer for more Comfort and still Chemical Resistant
Blade tri-coating treatment and has 4x Corrosion Resistance
Handle Channel has +10% Torque
Laser Marking gives virtually Permanent Marking
CNC tip machining gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 5 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,47 € Sin IVA
/ unidad
51,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días