BOTAPASADOR CON VAINA 3MM SLS

249.GSLS - Arranca pasadores con fundas - SLS

Ver información técnica
Referencias
Facom:249.G3SLS
Rubix:798894214000
EAN:3662424051517
brand logo
Resumen técnico
Diámetro8 mm
Longitud150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTAPASADOR CON VAINA 3MM SLS


• Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental. • La solución cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta. • Vástago gran longitud. • Cabeza tratada 43 HRc. • Vástago tratado 58 HRc.
249.GSLS - ARRANCA PASADORES CON FUNDAS - SLS | 249.G3SLS

Información técnica


Atributos
Diámetro8 mm
Longitud150 mm
Peso65 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,65 Sin IVA
/ unidad
37,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días