Referencias
Bahco:3734-8
Rubix:798258117000
EAN:7314151834357

Documentos
Detalles de producto : 3734-8 3734 BOTADORES
Ejecución: Color cobre, lacado, con cabeza de impacto segura. Material: Vanadio extra. Forma octogonal DIN 6450 C.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Peso | 110 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,83 € Sin IVA
/ unidad
9,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
