Referencias
Beta Tools:1105 12
Rubix:798166917000
fabricante:011050012
EAN:8014230176482

Documentos
Detalles de producto : 1105 12-SACABOCADOS DE ACERO BRUÑIDOS
Sacabocados de acero, bruñidos
Cualidades
Matrices de acero bruñido
Aplicaciones
Herramientas para corte y diversas tareas de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Diámetro | 12 mm |
| Tipo | en acero pavonado |
| Diámetro máx. | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,70 € Sin IVA
/ unidad
22,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
