Referencias
Beta Tools:1105 44
Rubix:798166933000
fabricante:011050044
EAN:8014230176642


Resumen técnico
| Diámetro | 44 mm |
|---|---|
| Tipo | tubos huecos fabricados en acero pavonado |
Documentos
Detalles de producto : 1105 44-SACABOCADOS DE ACERO BRUÑIDOS
Sacabocados de acero, bruñidos
Cualidades
Matrices de acero bruñido
Aplicaciones
Herramientas para corte y diversas tareas de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 107 g |
| Diámetro | 44 mm |
| Tipo | tubos huecos fabricados en acero pavonado |
| Diámetro máx. | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € Sin IVA
/ unidad
43,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días