POWER SET 18V 4,0 AH PROVESIONAL 2 BATERIAS + CARGADOR

2x18V4.0Ah+GAL18V-40

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:1600A019S0
Rubix:798840555000
EAN:3165140967969
brand logo

Resumen técnico

Capacidad4 Ah
Tensión18 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : POWER SET 18V 4,0 AH PROVESIONAL 2 BATERIAS + CARGADOR


Juego básico 2 GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40, 2 baterías de 18 V con 4,0 Ah de capacidad para una autonomía ampliada y cargador rápido, Batería de 18 V, 4,0 Ah, con autonomía ampliada para todas las categorías de herramientas de 18 V, Velocidad de carga muy rápida para todas las baterías de 18 V: una batería estándar de 18 V 4,0 Ah, se carga al 80 % en apenas 48 minutos, Compatible desde 2008: todas nuestras baterías son compatibles con las herramientas Bosch Professional de la misma gama de tensión, tanto nuevas como antiguas., Caja de cartón; 2 baterías GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038); Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Juego básico 2 GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40

Información técnica


Atributos
Capacidad4 Ah
Tensión18 V
Tipostarter set
Modelogba;gal
240,35 € Sin IVA
/ unidad
290,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días