ALARGADERA FUERZA 1 PUL 175 MM

Alargadera fuerza 1 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

ASW Wekador:1000 005501
Rubix:799289552000
fabricante:550-1"x175
EAN:4050623500186
brand logo

Detalles de producto : ALARGADERA FUERZA 1 PUL 175 MM


Alargadera de fuerza de 1"

Características: DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena, con agujero pasante de pasador.
Power extension 1" 175mm

Información técnica


Atributos
76,25 Sin IVA
/ unidad
92,26 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días