Referencias
Beta Tools:195AS 7/16X1/2
Rubix:798473678000
fabricante:001950611
EAN:8014230735900

Documentos
Detalles de producto : 195AS 7/16X1/2-LL POL. RECTA DE CARRACA
Llaves poligonales rectas de carraca cromadas
• Medidas en pulgadas • Ángulo de 5°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x50x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 99 g |
| Apertura | 7/16x1/2 |
| Longitud | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
