Referencias
Beta Tools:34BA 300
Rubix:798164953000
fabricante:000340802
EAN:8014230427645

Documentos
Detalles de producto : 34BA 300-CORTAFRIOS PLANOS ANTICHISPA
Cortafríos planos antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x30x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 595 g |
| Longitud | 300 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Peso | 595 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,55 € Sin IVA
/ unidad
373,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
