59TX.20X24 LLAVE ESTRELLA PLANATORX E20 X E24

59TX - Llaves de estrella rectas perfil Torx®

Ver información técnica
Referencias
Facom:59TX.20X24
Rubix:798529577000
EAN:3148511139806
brand logo
Resumen técnico
Aperturae20xe24
Longitud224 mm
Tipollave de boca abierta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 59TX.20X24 LLAVE ESTRELLA PLANATORX E20 X E24


• Llaves de estrella rectas perfil Torx®: ideales en los lugares donde el acceso en altura es limitado y/o imposible con un trinquete + vaso. • Ángulo de recuperación de 30° por inversión de la llave gracias al mecanizado especial. • Dimensiones Torx: de E6 a E24. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE 12C RECTA TORX E20XE24

Información técnica


Atributos
Peso neto204 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)225x28x15 mm
Peso con embalaje204 g
Aperturae20xe24
Longitud224 mm
Tipollave de boca abierta
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,56 Sin IVA
/ unidad
33,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días