Referencias
Beta Tools:1390MR 45
Rubix:798170280000
fabricante:013900245
EAN:8014230485256

Documentos
Detalles de producto : 1390MR 45-MANGOS DE REPUESTO PARA 1390
Mangos de repuesto para 1390
Cualidades
Mangos de repuesto para 1390
Aplicaciones
Herramientas de mano
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 161,5 g |
| Material | madera |
| Longitud | 320 mm |
| Peso | 161.5 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1390 - 1390/45 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,82 € Sin IVA
/ unidad
9,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
