8592140 E 4 H-1000 - MANGO DE RECAMBIO DE NOGAL 360 MM
Mangos sueltos de hickory E 4 H
Ver información técnicaReferencias
Gedore:E 4 H-1000
Rubix:798177795000
fabricante:8592140
EAN:4010883859219

Detalles de producto : 8592140 E 4 H-1000 - MANGO DE RECAMBIO DE NOGAL 360 MM
• de fresno (E 4 E) o mango de hickory (E 4 H) DIN 5111
• para ojos de martillo ovalados, p. ej. para martillos de banco
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 225 g |
|---|---|
| Material | madera de hickory (din 5111) |
| Longitud | 360 mm |
| Peso | 225 g |
| Para modelo | ovale hamerogen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,47 € Sin IVA
/ unidad
13,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
