PALOTE MANGO LARGO 5573-26 ML
Palote estampado para trasplantar y perfilar el terreno / 5573L
Ver información técnicaReferencias
Bellota:5573-26 ML
Rubix:798499897000

Detalles de producto : PALOTE MANGO LARGO 5573-26 ML
Palote estampado, fabricado en acero especial Bellota con tratamiento térmico para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Es perfecto para trasplantar y perfilar el terreno, tiene un mango largo de madera de haya certificada PEFC.
Palote Mango Largo / 5573-26 ML
Cualidades
Palote estampado, fabricado en una sola pieza, en acero especial Bellota.
No te fallará: tratada térmicamente. Tampoco te bailará: perfecta fijación entre la cabeza y el mango.
Mango largo de madera certificada PEFC
Trasplantarás, recortarás y perfilaras la tierra con facilidad.
Mango largo de madera certificada PEFC
Trasplantarás, recortarás y perfilaras la tierra con facilidad.
Aplicaciones
Agricultura, preparación del suelo
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Longitud | 1230 mm |
| Peso | 1940 g |
| Anchura | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,56 € Sin IVA
/ unidad
38,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
