Referencias
Beta Tools:1377MR 900
Rubix:798171550000
fabricante:013770290
EAN:8014230479910

Documentos
Detalles de producto : 1377MR 900-MANGOS DE REPUESTO PARA 1377
Mangos de repuesto para 1377
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x95x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 286 g |
| Longitud | 380 mm |
| Peso | 286 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1377 - 1377/900 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,03 € Sin IVA
/ unidad
12,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
