8613080 E 9 E-3 - MANGO DE RECAMBIO DE FRESNO 600 MM
Mango de maza Fresno E 9 E
Ver información técnicaReferencias
Gedore:E 9 E-3
Rubix:798176474000
fabricante:8613080
EAN:4010883861304

Detalles de producto : 8613080 E 9 E-3 - MANGO DE RECAMBIO DE FRESNO 600 MM
• fresno (E 20 E, E 9 E) o nogal americano (E 20 H, E 9 H)
• E 20 según DIN 5135
• E 9 según DIN 5112
Mango de fresno, ejecución conforme a DIN 5112, Versión -90 = mango de 90 cm, para ojos de martillo ovalados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Material | fresno |
| Longitud | 600 mm |
| Peso | 400 g |
| Para modelo | 9-3, 10-3, 17-3, 20-3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,98 € Sin IVA
/ unidad
18,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
