Referencias
Beta Tools:1370BA/MR 1000
Rubix:798171539000
fabricante:013700870
EAN:8014230521213

Documentos
Detalles de producto : 1370BA/MR 1000-MANGO DE REPUESTO P. 1370
Mangos de repuesto para 1370BA
Cualidades
Mangos de recambio para 1370BA
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 171 g |
| Material | madera |
| Longitud | 340 mm |
| Peso | 171 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1370ba |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,15 € Sin IVA
/ unidad
40,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
