Referencias
Beta Tools:1390MR 22
Rubix:798170277000
fabricante:013900222
EAN:8014230485225

Documentos
Detalles de producto : 1390MR 22-MANGOS DE REPUESTO PARA 1390
Mangos de repuesto para 1390
Cualidades
Mangos de repuesto para 1390
Aplicaciones
Herramientas de mano
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 57 g |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 57 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1390 - 1390/22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
