Referencias
Beta Tools:1380MR 2000
Rubix:798170275000
fabricante:013800250
EAN:8014230479774

Documentos
Detalles de producto : 1380MR 2000-MANGOS DE REPUESTO P. 1380
Mangos de repuesto para 1380
Cualidades
Manijas de recambio para 1380
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 257,5 g |
| Material | madera |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 257.5 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1380 2000 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,42 € Sin IVA
/ unidad
10,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
