Referencias
Beta Tools:1377MR 680
Rubix:798171549000
fabricante:013770268
EAN:8014230617671

Documentos
Detalles de producto : 1377MR 680-MANGOS DE REPUESTO PARA 1377
Mangos de repuesto para 1377
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x95x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 225 g |
| Longitud | 360 mm |
| Peso | 225 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1377 - 1377/680 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,99 € Sin IVA
/ unidad
9,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
