DESTORNILLADOR PHILLIPS ACERO INOX ERGO C/MANGO 3 COMPONENTES PH2X100 MM
ERGO™
Ver información técnicaReferencias
Bahco:BE-8620I
Rubix:799224724000
EAN:7314150270408


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR PHILLIPS ACERO INOX ERGO C/MANGO 3 COMPONENTES PH2X100 MM
Destornillador desarrollado según el proceso científico ERGO™. Destornillador para tornillos Phillips. Mango: empuñadura de tres componentes, para la máxima comodidad de uso y la transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos del mango para facilitar la elección del destornillador adecuado. Vástago: acero inoxidable, evita la formación de óxido, que puede producirse al usar herramienta no inoxidable sobre RVS. ISO 8764 / DIN 5260.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 222 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,62 € Sin IVA
/ unidad
15,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días