Referencias
Beta Tools:1292INOX 6X100
Rubix:798557786000
fabricante:012920418
EAN:8014230726458


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1292INOX 6X100-DESTORNIL. HUELLA DE CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®, en acero inoxidable
• Alta resistencia a la corrosión • Excelentes características mecánicas • Evita el óxido improprio. • Mango bimaterial con ánima rígida en polipropileno inyectada en la hoja para un anclaje seguro. • Revestimiento suave en caucho termoplástico. ISO 8764
1292INOX 6X100
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 89,25 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,07 € Sin IVA
/ unidad
14,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días