Referencias
Beta Tools:1299N/PZ 2
Rubix:798166980000
fabricante:012990024
EAN:8014230385624


Resumen técnico
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1299N/PZ 2-DESTORNILLADORES MUY CORTO
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv® tipo muy corto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37 g |
| Huella | impresión múltiple |
| Tamaño de huella | 2 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,07 € Sin IVA
/ unidad
14,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días