DESTORNILLADOR CORTO 355 STUBBY PZ 3X25 MM

Destornillador Stubby

Ver información técnica
Referencias
Wera:05008855001
Rubix:799278928000
fabricante:05008855001
EAN:4013288212214
brand logo

Detalles de producto : DESTORNILLADOR CORTO 355 STUBBY PZ 3X25 MM


Destornillador corto Stubby para tornillos de cabeza de estrella PZ

Características: De acero especial de alta aleación con varilla redonda y ayuda de llave hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango Kraftform de 2 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,57 Sin IVA
/ unidad
14,00 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días