7409TORX-T50

LLAVE DE VASO

Ver información técnica

Referencias

Bahco:7409TORX-T50
Rubix:798211325000
EAN:7314153001825
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat50
Longitud de hoja20.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7409TORX-T50


Vástago moleteado para giro manual de sujetadores de libre movimiento
No apto para operación con máquinas ni para herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120

Cualidades

Destornilladores de vaso con cuadradillo de 3/8" para tornillos con cabeza TORX®

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat50
Longitud de hoja20.5 mm
Longitud50.5 mm
Acabadopulido
12,76 € Sin IVA
/ unidad
15,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días