Referencias
Bahco:701-1-75
Rubix:798211286000
EAN:7314153017864


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph1 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
Detalles de producto : 701-1-75
Destornilladores de precisión para tornillos Phillips. Mango: empuñadura de dos componentes. Capuchón giratorio, para que la punta pueda posicionarse correctamente. Diferentes colores para una fácil identificación. Hoja: acero de aleación de alta calidad, cromada y completamente templada. Azulada y mecanizada con precisión para una gran exactitud. Marcado del tamaño y del tipo en la hoja.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 162 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,74 € Sin IVA
/ unidad
8,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días