Referencias
Beta Tools:1250 5X150
Rubix:798168339000
fabricante:012500050
EAN:8014230042909

Documentos
Detalles de producto : 1250 5X150-DESTORNILL. COLOCATORNILLOS
Destornilladores colocatornillos para tornillos con cabeza ranurada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 93,6 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 255 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,32 € Sin IVA
/ unidad
24,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
