Referencias
Facom:495A.22EL
Rubix:798529657000
EAN:3148516785329



Detalles de producto : 495A.22EL TENAZAS
• Brazos semi-rígidos y redondeados para una rotación rápida en la mano. • Larga vida útil de los filos tratados "Alta Frecuencia" a 60/62 HRC. • Capacidad de corte de los filos: - Hasta un diámetro de 4,5 mm en hilo flexible para la 300 mm. - Máx. en hilo duro 160Kg/mm². • Presentación: bruñida, cabeza pulida.
TENAZAS TIPO RUSO 22CM
Cualidades
Brazos semirrígidos, curvados para una rotación rápida en la mano.
Aplicaciones
Recorte preciso del alambre a atar. Cortadores de doble temple para acero de hasta 150 kg/mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 230x57x25 mm |
| Peso con embalaje | 322 g |
| Capacidad de corte | 300 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Derivación | semi-rigid, curved for quick rotation in the hand. |
| Peso | 310 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
