Referencias
Optibelt:22 H 300
Rubix:798381955000
fabricante:1710707
EAN:4014486219685




Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Número de dientes | 22 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3 '' |
Detalles de producto : 22 H 300
Poleas de correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4000 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Número de dientes | 22 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3 '' |
| Material | acero |
| Paso | 12.7 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 154.06 mm |
| Diámetro exterior | 87.56 mm |
| Anchura total | 94 mm |
| Diámetro de cubo | 68 mm |
| Taladro de acabado | 41 mm |
| Anchura de correa | 3 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,61 € Sin IVA
/ unidad
43,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días