Referencias
Optibelt:48 H 100
Rubix:798382060000
fabricante:1560805
EAN:4014486220100




Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Número de dientes | 48 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
Detalles de producto : 48 H 100
Poleas de correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3300 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Número de dientes | 48 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
| Material | hierro fundido gris |
| Paso | 12.7 mm |
| Ejecución | 6af |
| Diámetro efectivo | 733.39 mm |
| Diámetro exterior | 192.67 mm |
| Anchura total | 40 mm |
| Diámetro de cubo | 90 mm |
| Taladro de acabado | 45 mm |
| Anchura de correa | 1 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,91 € Sin IVA
/ unidad
77,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días