Referencias
Optibelt:16 L 100
Rubix:798381577000
fabricante:1775044
EAN:4014486221442




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 16 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
Detalles de producto : 16 L 100
Poleas para correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 510 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 16 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
| Material | acero |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 81.49 mm |
| Diámetro exterior | 54 mm |
| Anchura total | 38 mm |
| Diámetro de cubo | 36 mm |
| Taladro de acabado | 23 mm |
| Anchura de correa | 1 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,59 € Sin IVA
/ unidad
7,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días