Referencias
Optibelt:36 H 300
Rubix:798382162000
fabricante:1745515
EAN:4014486219982




Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Número de dientes | 36 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3 '' |
Detalles de producto : 36 H 300
Poleas de correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5200 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Número de dientes | 36 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3 '' |
| Material | acero |
| Paso | 12.7 mm |
| Ejecución | 6cwf |
| Diámetro efectivo | 412.53 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura total | 57 mm |
| Diámetro de cubo | 80 mm |
| Taladro de acabado | 45 mm |
| Anchura de correa | 3 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,03 € Sin IVA
/ unidad
104,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días