Referencias
Optibelt:15 XL 037
Rubix:798381569000
fabricante:optibelt ZRS Standard für zylindrische Bohrung
EAN:4014486227765




Resumen técnico
| Perfil | xl |
|---|---|
| Número de dientes | 15 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/8 '' |
Detalles de producto : 15 XL 037
Timing belt pulleys for plain boring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Perfil | xl |
| Número de dientes | 15 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | steel/aluminium |
| Paso | 5.08 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 24.26 mm |
| Diámetro exterior | 23.75 mm |
| Anchura total | 19.8 mm |
| Diámetro de cubo | 15 mm |
| Taladro de acabado | 11.1 mm |
| Anchura de correa | 0.37 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días