Referencias
Optibelt:72 H 300
Rubix:798382073000
fabricante:optibelt ZRS Standard für zylindrische Bohrung
EAN:4014486220216




Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Número de dientes | 72 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3 '' |
Detalles de producto : 72 H 300
Timing belt pulleys for plain boring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13000 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Número de dientes | 72 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3 '' |
| Material | grey cast iron (gg) |
| Paso | 12.7 mm |
| Ejecución | 11a |
| Diámetro efectivo | 1650.12 mm |
| Anchura total | 55 mm |
| Diámetro de cubo | 100 mm |
| Taladro de acabado | 57 mm |
| Anchura de correa | 3 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días