Referencias
Optibelt:36 H 075
Rubix:798382031000
fabricante:optibelt ZRS Standard für zylindrische Bohrung
EAN:4014486219944




Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Número de dientes | 36 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/4 '' |
Detalles de producto : 36 H 075
Timing belt pulleys for plain boring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2400 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Número de dientes | 36 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | steel |
| Paso | 12.7 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 412.53 mm |
| Diámetro exterior | 144.16 mm |
| Anchura total | 40 mm |
| Diámetro de cubo | 80 mm |
| Taladro de acabado | 45 mm |
| Anchura de correa | 0.75 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días