Referencias
Optibelt:44 XL 037
Rubix:798382058000
fabricante:optibelt ZRS Standard für zylindrische Bohrung
EAN:4014486228175




Resumen técnico
| Perfil | xl |
|---|---|
| Número de dientes | 44 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/8 '' |
Detalles de producto : 44 XL 037
Timing belt pulleys for plain boring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Perfil | xl |
| Número de dientes | 44 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | aluminium |
| Paso | 5.08 mm |
| Ejecución | 6w |
| Diámetro efectivo | 71.15 mm |
| Anchura total | 25.4 mm |
| Diámetro de cubo | 38 mm |
| Taladro de acabado | 23 mm |
| Anchura de correa | 0.37 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días