Referencias
Optibelt:1400 XXH 200
Rubix:798353137000
fabricante:1875907
EAN:4014486095272





Resumen técnico
| Perfil | xxh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 140 '' |
| Anchura de correa | 50.8 mm |
Detalles de producto : 1400 XXH 200
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cordones de tensión extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío es una característica estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Perfil | xxh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 140 '' |
| Anchura de correa | 50.8 mm |
| Paso | 31.75 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 112 |
| Altura | 15.7 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 3556 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,31 € Sin IVA
/ unidad
611,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días