980 XH 300

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:980 XH 300
Rubix:935309830081
fabricante:925752098
EAN:5412571226454
brand logo

Resumen técnico

Perfilxh
Longitud primitiva98 ''
Anchura de correa76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 980 XH 300


Las correas dentadas sincronizadas clásicas Gates® PowerGrip™ ofrecen una solución económica, sin mantenimiento y de calidad OE para sus accionamientos de distribución convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil trapezoidal de los dientes hace que esta correa sea muy adecuada para aplicaciones de posicionamiento.
La correa síncrona clásica PowerGrip constituye una alternativa de bajo coste y sin necesidad de mantenimiento a las transmisiones convencionales por cadenas y engranajes. Su campo de aplicaciones se extiende desde las transmisiones más sencillas (impresoras) hasta la maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta banda sea ideal para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

-La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio

Aplicaciones

Máquinas de oficina;máquinas herramientas;equipos de franqueo;máquinas de coser;máquinas expendedoras;agricultura;equipos de energía al aire libre;procesamiento de alimentos;hvac;campos petrolíferos;madera;papel;arena y grava.

Información técnica


Atributos
Perfilxh
Longitud primitiva98 ''
Anchura de correa76.2 mm
Paso22.22 mm
Materialfibra de vidrio (cordón de tracción);neopreno (cuerpo);nylon (revestimiento de los dientes)
Número de dientes112
Altura11.4 mm
Longitud primitiva (mm)2489.2 mm
200,14 € Sin IVA
/ unidad
242,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días