Referencias
Optibelt:540 DH 150
Rubix:798351822000
fabricante:540 DH 15077ZA
EAN:4014486010916




Detalles de producto : 540 DH 150
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables de tracción extremadamente flexibles hechos de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | dh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 54 '' |
| Anchura de correa | 38.1 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | cloropreno |
| Número de dientes | 108 |
| Altura | 5.94 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 1371.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,58 € Sin IVA
/ unidad
171,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días