96 XL 037

Correa dentada ZR XL

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:96 XL 037
Rubix:798354662000
fabricante:96 XL 03777ZA
EAN:4014486025675
brand logo
Resumen técnico
Perfilxl
Longitud primitiva9.6 ''
Anchura de correa9.525 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 96 XL 037


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilxl
Longitud primitiva9.6 ''
Anchura de correa9.525 mm
Paso5.08 mm
Materialcaucho
Número de dientes48
Altura2.3 mm
Longitud primitiva (mm)243.84 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,08 Sin IVA
/ unidad
3,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días