Referencias

SMC:CG5BA50TFSV-100
Rubix:799253200000
fabricante:00393874
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG5BA50TFSV-100


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, ideal para su uso en aplicaciones de lavado a presión (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su empleo con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, permitiendo el reemplazo de sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las partes metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto, vástago simple Partes externas totalmente en acero inoxidable Raspador especial que evita la entrada de agua al cilindro Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 Capacidad para auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
243,40 € Sin IVA
/ unidad
294,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días