BOTA T-46 KUNDA 4X4 S3 SRC <<DESCATALOGADO>>

ZAPATOS KUNDA 4X4 S3 SRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:885962
Rubix:798950102000
EAN:3660338392009
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-46 KUNDA 4X4 S3 SRC <<DESCATALOGADO>>


Zapato todoterreno de alta seguridad. Empeine de cuero veteado totalmente engrasado. Forro funcional transpirable. Suela de doble densidad con entresuela de PU. Suela exterior de TPU altamente resistente a la abrasión, con protección en la puntera de PU. Peso: 845 g* PUNTOS FUERTES Cuello acolchado y plantilla anatómicamente formada para una máxima comodidad. Rayas reflectantes para una mejor visibilidad nocturna. Lengua de polvo cerrada de cuero suave.
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colornegro
Material Principalcuero
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
90,07 € Sin IVA
/ unidad
108,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

46