ZAPATO T-37 MACCROSSROAD 3.0 LOW S3L FO CI HI HRO SC SR
MACCROSSROAD 3.0 S3 BAJO
Ver información técnicaReferencias
Heckel:67323-37
Rubix:799107346000
fabricante:6732337
EAN:3523990000210

Detalles de producto : ZAPATO T-37 MACCROSSROAD 3.0 LOW S3L FO CI HI HRO SC SR
Suela de goma antideslizante MACSOLE® ADVENTURE 3.0 (SRC), resistente al calor por contacto hasta 300°C (HRO) con inserciones de MACABSORB EVA en el talón y el antepié para mejorar la amortiguación. Parte superior de piel de plena flor repelente al agua (S3). Puntera recubierta de goma para prolongar la vida útil del calzado.
Norma: EN ISO 20345: 2011 - S3 CI HI HRO SRC
Norma: EN ISO 20345: 2011 - S3 CI HI HRO SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | caucho |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,31 € Sin IVA
/ unidad
132,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37