ZAPATO T-42 B1045 K-SKIP NEGRO S3S ESD HRO SC FO SR
Zapato bajo de seguridad K-Skip S3S ESD HRO SC FO SR negro/verde
Ver información técnicaReferencias
Base Protection:CA-B1045-0WA 42
Rubix:799336248000
fabricante:CA-B1045-0WA 42
EAN:8050503226010



Detalles de producto : ZAPATO T-42 B1045 K-SKIP NEGRO S3S ESD HRO SC FO SR
Zapato bajo, combinación de colores negro/verde, tejido técnico hidrófugo como material superior, forro SmellStop antibacteriano y antiolor, plantilla de confort Dry’n Air, entresuela superligera Fresh’n Flex, puntera de aluminio, suela exterior de PU/goma, puntera resistente a 200 julios, absorción de impactos en la zona del tobillo, calzado antiestático, suela resistente a la perforación, protección contra la penetración de agua y la absorción de agua del material superior, apto para su uso en entornos ESD, resistente al calor hasta 300 °C durante un minuto, sobrepuntera de TPU extremadamente resistente a los impactos, suela de goma antideslizante, resistente a los combustibles y al aceite, resistencia al deslizamiento SR sobre suelo cerámico con glicerina, plantilla ortopédica a medida según DGUV 112-191, ancho de mujer 10.5, ancho de hombre 12, material superior: tejido técnico hidrófugo, forro: SmellStop antiolor y antibacteriano, puntera: aluminio, suela: Double-Density AirTech PU/HRO-goma.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,75 € Sin IVA
/ unidad
97,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42