Referencias
Jalas:6458-37
Rubix:798904516000
EAN:6408487503429



Detalles de producto : ZAPATO T-37 6458 PRIMA WHITE S3+SRC
Calzado de seguridad. Resistencia eléctrica (entre 0,1 y 1 000 Mega Ohms). BGR 191: Ajuste para calzado ortopédico conforme a la norma alemana BGR 191. El calzado se prueba con las plantillas ortopédicas ajustadas conforme a la norma EN ISO 20345. Absorción de energía a nivel del talón (probada a 20 Joules). IEC 61340-5-1: Resistencia de descarga electrostática (ESD) inferior a 35 megaohm. P: Suela exterior resistente a la penetración. S1: Calzado en cuero y otros materiales excluyendo calzado totalmente de caucho o polímero + parte trasera cerrada + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Calzado con protección de los dedos probado con un impacto de 200 J y una compresión de 15 kN (con suela resistente a los aceites). SR Antideslizante en suelo cerámico con solución de laurilsulfato de sodio. SRB: Antideslizante en suelo cerámico con glicerol. SRC: SRA + SRB. WRU: Parte superior resistente al agua. Borde de caña acolchado. Opción eco-responsable. Conforme con la norma IEC 61340-5-1 (ESD). Doble zona de absorción. Hidrófugo. Propiedades antiestáticas. Sin metal. Suela exterior resistente a los aceites. Plantilla interior transpirable.
Cualidades
Excelente ajuste. Excelente absorción de impactos. Excelente adherencia. Nivel de protección más alto. Muy cómodo
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | blanco |
| Material Principal | microfibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,41 € Sin IVA
/ unidad
133,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37