BOTA T-40 KUNDA 4X4 S3 SRC <<DESCATALOGADO>>
ZAPATOS KUNDA 4X4 S3 SRC
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:885956
Rubix:798950108000
EAN:3660338391941

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-40 KUNDA 4X4 S3 SRC <<DESCATALOGADO>>
Zapato todoterreno de alta seguridad. Empeine de cuero veteado totalmente engrasado. Forro funcional transpirable. Suela de doble densidad con entresuela de PU. Suela exterior de TPU altamente resistente a la abrasión, con protección en la puntera de PU. Peso: 845 g* PUNTOS FUERTES Cuello acolchado y plantilla anatómicamente formada para una máxima comodidad. Rayas reflectantes para una mejor visibilidad nocturna. Lengua de polvo cerrada de cuero suave.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,07 € Sin IVA
/ unidad
108,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40