ZAPATO T-36 CURA S3L SR CI FO ESD
Mocasín CURA - S3L SR CI FO ESD
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:899281
Rubix:799315809000
EAN:3660338529108

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-36 CURA S3L SR CI FO ESD
Mocasín de seguridad S3L con elástico lateral para un fácil ajuste.
Fabricado en microfibra sobre un suave soporte de PU repelente al agua. Material de alta tecnología resistente a los alimentos con forro interior no tejido y forro superior transpirable con alta absorción y tratamiento antimicrobiano.
Puntera de polipropileno. Plantilla cosida de tejido no tejido con sistema Strobel y suela exterior flexible de EVA antimicrobiano de 4 mm de grosor con espuma viscoelástica para mayor comodidad del pie.
Suela de PU de doble densidad inyectada directamente en la parte superior. Antideslizante (SR), resistente a los hidrocarburos (FO), con amortiguación en la zona del talón y propiedades antiestáticas (ESD).
Fabricado en microfibra sobre un suave soporte de PU repelente al agua. Material de alta tecnología resistente a los alimentos con forro interior no tejido y forro superior transpirable con alta absorción y tratamiento antimicrobiano.
Puntera de polipropileno. Plantilla cosida de tejido no tejido con sistema Strobel y suela exterior flexible de EVA antimicrobiano de 4 mm de grosor con espuma viscoelástica para mayor comodidad del pie.
Suela de PU de doble densidad inyectada directamente en la parte superior. Antideslizante (SR), resistente a los hidrocarburos (FO), con amortiguación en la zona del talón y propiedades antiestáticas (ESD).
Cualidades
Elástico lateral para mayor comodidad
Resistencia a la abrasión y al desgaste
Suela de doble densidad
Resistencia a la abrasión y al desgaste
Suela de doble densidad
Aplicaciones
Industria alimentaria
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | blanco |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,59 € Sin IVA
/ unidad
68,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36






