Referencias
U-Power:RL20414/43
Rubix:798997117000
fabricante:RL20414 43
EAN:8033546382790





Documentos
Detalles de producto : DEPORTIVO T-43 PRIME S3 SRC CI ESD
Calzado de seguridad RedLion®, con puntera AirToe Aluminium y sistema antipinchazos Save & Flex PLUS, diseñado para garantizar un bienestar duradero del pie. Ligeros, cómodos, con parte superior en Putek PLUS de alta resistencia a la abrasión, alta transpirabilidad y cierre de cordones y fuelle de nylon acolchado para garanti zar un ajuste de alta comodidad. Estos zapatos de trabajo pueden garantizar comodidad y ligereza gracias a la suela con el innovador sistema Infinergy® y a la entresuela de PU expandido. El talón multifuncional y la banda de rodadura de PU compacto proporcionan adherencia, seguridad y estabilidad de postura. Esto zapato es adecuado para su uso en entornos húmedos, transporte y logística, el sector de servicios terciarios.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,16 € Sin IVA
/ unidad
145,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
43